※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[EA928AB-301用]替モップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50436882 品番EA928AB-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930
適合EA928AB-301、-301A用替モップ エスコ品番EA928AB-302 材質綿、エステル、その他 質量(g)160 モップ寸法(mm)240×180 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする