※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[EA928AB-311,312用]替モップ (10枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50436925 品番EA928AB-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,543
販売価格(税別)
4,130
適合EA928AB-311、-312用替モップ エスコ品番EA928AB-316 材質ポリエステル、レーヨン、他 寸法(mm)240×220 質量(g)100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする