※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

450x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50437056 品番EA928AB-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,120
販売価格(税別)
9,200

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45〜-62、-65〜-67からお選び下さい。
ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。

エスコ品番EA928AB-40 材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)890〜1485 ヘッド幅(mm)450 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする