※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの 水拭きモップ
1500mm 水拭きモップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437108
品番
EA928AB-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
ワンタッチでモップ交換できます。
エスコ品番
EA928AB-450
材質
(ハンドル)ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC、(モップ)綿・ポリエステル・レーヨン
ハンドル長さ(mm)
1500
モップ寸法(mm)
240×210
繰り返し・詰め替え
対応