※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437336
品番
EA928AB-580B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,305
販売価格(税別)
¥
7,550
バスケットに入れる
立ったままの姿勢でダスターモップの着脱が可能です。
広い面積をムラなく拭き上げます。
適合
EA928AB-82E〜-82H
エスコ品番
EA928AB-580B
材質
モップ:マイクロファイバー・綿、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ・ポリプロピレン
色
ブルー
ハンドル長さ(mm)
1110〜1800
モップ寸法(mm)
130×430
繰り返し・詰め替え
対応