画像準備中

オイルホールタイプ PSCストレートコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50437466 品番 PSC20-8
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様●最低挿入長E(mm):40 内径(Φmm)8 寸法A(mm)8.2 外径(Φmm)20 寸法D1(Φmm)27 長さL1(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする