※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの スポンジモップ
1320mm スポンジモップ(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437476
品番
EA928AB-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
レバーひとつでスポンジを絞ることができます。
エスコ品番
EA928AB-73
材質
柄:スチール、スポンジ:ビスコーススポンジ
全長(mm)
1320
スポンジサイズ(mm)
180×135×40
繰り返し・詰め替え
対応