※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの 水拭きモップ
240x240mm 替モップ(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437503
品番
EA928AB-75Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番
EA928AB-75Z
材質
糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン
寸法(mm)
240×240
色
レッド
適合ハンドル
EA928AB-140A〜-180C
繰り返し・詰め替え
対応