※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

240x240mm 替モップ(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50437528 品番EA928AB-76Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

ワンタッチで交換できます。

エスコ品番EA928AB-76Z 材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン 寸法(mm)240×240 ブルー 適合ハンドルEA928AB-140A〜-180C 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする