※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

135x90x55mm ハンドモップ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50437573 品番EA928AB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

本体+モップ
階段・部屋隅などのワックス塗布に。
ウレタン系ワックスもOK。

エスコ品番EA928AB-8 材質ポリプロピレン ハンドル寸法(mm)135×90×55 モップ寸法(mm)95×150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50437573
2020-12-19
用途:
洗浄ワックス作業
サービス業

作業終了時の点検で、隅み角のワックス塗り忘れた箇所に便利。
次回は階段のワックス作業に使ってみようかと思います。

対象商品:
50437573
2020-08-13
用途:
階段のワックス塗布
佐々木商会 様 (サービス業)

階段の角迄きれいに無駄なく塗布出来ます。
新人さんや、女性スタッフでも簡単にマスター出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする