※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの ラック・フック
240mm モップホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437582
品番
EA928AB-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928AB-81
材質
ホルダー:ポリプロピレン、糸:ポリエステル、レーヨン
ホルダー寸法(mm)
240×28×43(突起部除く)
適合ハンドル
EA928AB-140A〜-180C
モップ寸法(mm)
240×240