※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
130x 430mm ダスターモップ(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437625
品番
EA928AB-82F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
EA928AB-82用ダスターモップ
広い面積をムラなく拭き上げます
エスコ品番
EA928AB-82F
材質
マイクロファイバー:ナイロン・ポリエステル、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩化ビニール
寸法(mm)
130×430
色
レッド
質量(g)
160
適合ハンドル
EA928AB-140A〜-180C
繰り返し・詰め替え
対応