EA928AB-89 モップハンガー(5連) エスコ 50437704

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

モップハンガー(5連)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード50437704品番EA928AB-89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670

壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付

ホルダー数5個耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)耐荷重(g)(フック)700エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550フック6個適合径(Φmm)16~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50437704
2020-02-29
用途: 傘掛けに使用しました。
その他業種

玄関の直ぐ側に取り付けしました。
ネジ5個で固定。
すっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする