※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの ラック・フック
5本用 モップハンガー(壁掛け式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437756
品番
EA928AB-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,460
販売価格(税別)
¥
8,600
バスケットに入れる
壁面固定タイプ
木ねじ付
スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。
ホルダー数
5
耐荷重(kg)
2(1ヶ所当たり)
エスコ品番
EA928AB-92
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.5
適合径(Φmm)
16〜26