※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300x70x50mm ハンディーワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50437817 品番EA928AC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥336
販売価格(税別)
305

本体(ワイパー1枚付)
本体折りたたみ可能
パソコン画面、キーボード、電化製品、照明器具など、極細繊維が埃を吸着。

全長(mm)300(折たたみ時145) エスコ品番EA928AC-10 材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー)ポリエステル 寸法(mm)(ワイパー)160×70、(毛先幅)50 モップ寸法(mm)110×210 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする