ナリカ
ナリカの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ナリカの 器具洗浄/超音波洗浄器
ナリカの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437879
品番
F35-2558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)
43
タンク容量(mL)
500
付属品
洗浄かご
種別
G-504US
寸法(mm)
200×132×127
出力(W)
35
電源
AC100V
槽内寸法(mm)
タンク:153×94×42
定格運転時間(分)
5