真空ポリカデシケーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50438116 品番F35-3292-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,850
販売価格(税別)
33,500

ポリカーボネイト製で、ガラス製のものより軽く、落としても割れにくくなっています。

種別RD-300 材質(本体)ポリカーボネート 全高(mm)368 内高(mm)237 最大外径(mm)367 内径(mm)299 プレート寸法(Φmm)287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする