BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ジェットスルータイプ PJCストレートコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50438166
品番
PJC16-10
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●最低挿入長E(mm):45
内径(Φmm)
10
寸法A(mm)
6.3
外径(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
23
長さL1(mm)
54