※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

305x354x545mm ちりとり(スチール製/ハサミ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50438264 品番EA928AD-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

ゴミを一度に収集できる大型タイプのチリトリです。
便利なハサミ付。

材質本体:鋼板に粉体塗装、はさみ:スチール エスコ品番EA928AD-19 寸法(mm)(本体)305×354×545、(はさみ)15×300 質量(kg)1.5(はさみ含む) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする