BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ジェットスルータイプ PJCストレートコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
6.4
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
11
注文コード
50438272
品番
PJC20-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
寸法A・外径・内径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最低挿入長E(mm):45
内径(Φmm)
11
寸法A(mm)
6.4
外径(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
27
長さL1(mm)
61