※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

324x191x687mm ちりとり(ほうき付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50438316 品番EA928AD-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,785
販売価格(税別)
4,350

置き場所に困らないセットです。

材質ちりとり:ABS樹脂・ナイロン樹脂、ブラシ:ポリエステル エスコ品番EA928AD-23 寸法(mm)(ほうき)225×730、(ちりとり)324×191×687 質量(g)(ちりとり)650、(ほうき)200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-13
用途:
使いにくい

薄いので収納上は良いが、使い勝手は良くない。L時から先に行かないのでゴミを捨てにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする