※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの チリトリ
289x310x640mm ちりとり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438352
品番
EA928AD-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
材質
本体:PET、柄:アルミパイプ、グリップ:PET、ロック部分:ポルアセタール
仕様
ロック機能あり
エスコ品番
EA928AD-28
質量(g)
720
収納時寸法(mm)
289×160×860
使用時寸法(mm)
289×310×640
繰り返し・詰め替え
対応