画像準備中

ジェットスルータイプ PJCストレートコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50438491 品番 PJC25-20
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●最低挿入長E(mm):56 内径(Φmm)20 寸法A(mm)6.5 外径(Φmm)25 寸法D1(Φmm)32.5 長さL1(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする