※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 化繊ホウキ
300mm ほうき(PP)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438544
品番
EA928AD-52S
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
全長(mm)
1320
エスコ品番
EA928AD-52S
材質
台:ポリプロピレン
幅(mm)
300
質量(g)
470
毛丈(mm)
115
材質(柄部)
アルミ
材質(ホーキ穂)
PET
繰り返し・詰め替え
対応