※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ・チリトリセット
810mm ほうきセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438684
品番
EA928AD-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
669
¥
736
税込
全長(mm)
810
エスコ品番
EA928AD-62
質量(g)
350
タイプ
ちりとり付
毛丈(mm)
150
材質(柄部)
木芯入ポリエチレンカバー
材質(毛)
アレンファイバー
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
穂幅(mm)
220
繰り返し・詰め替え
対応