※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
550-870mm 窓用柄付モップ(2本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438876
品番
EA928AE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928AE-6
材質
頭部:ABS樹脂、合成ゴム、ナイロン、不織布、柄部:アルミ
全長(mm)
550〜870
スポンジサイズ(mm)
215
繰り返し・詰め替え
対応