ナリカ
セル枠ルーペ(プラ枠ルーペ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50438904
品番
G40-1470-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
仕様
ケース付き
種別
MG-40
倍率
3.5×
焦点距離(mm)
約100
直径(mm)
36
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
学童・教育用品
理科/技術/科学工作
その他学童用実験器具/実験用品
セル枠ルーペ(プラ枠ルーペ) ナリカ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります
電気/電流/磁界
宇宙/天文
気象/天気/観測
岩石/化石/鉱物
音
光
人体/標本/生物
栽培/観察
エネルギー/発電
機械/工作
重さ/力学
実験キット
学童用顕微鏡
その他学童用実験器具/実験用品
分子/原子/放射線
プログラミング/ロボティクス
算数
シェアする
マイページ