ナリカ
プラスチックルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
50438929
品番
G40-1473-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
手軽に使えるアクリル製ルーペです。
種別
(10個組) A
倍率
5×
レンズ径(Φmm)
23
寸法(Φ×mm)
27×45
焦点距離(mm)
f=約50