ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ナリカの 寸胴鍋/タンク
滅菌用圧力がま
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438999
品番
G40-1883-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,300
販売価格(税別)
¥
53,000
バスケットに入れる
器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
容量(L)
10
付属品
蒸しすのこ
外寸(mm)
258×360×290
内寸(mm)
Φ230×240
圧力(kPa)
98(2気圧)