※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
450-700mm ブラシ・伸縮・バス用(4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50439113
品番
EA928AG-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928AG-19
材質
毛:ポリプロピレン特殊加工ヘッド:ABS樹脂、柄:アルミ
全長(mm)
450~700
ブラシ幅(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応