ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの ドライ/クール/ウォーターバス
恒温水そう(ウォーターバス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439123
品番
G40-2657-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,125
販売価格(税別)
¥
63,750
バスケットに入れる
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)
800
種別
E-4
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5〜95
内寸(mm)
Φ240×120