エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの ハンディブラシ
70x40x190mm ハンドブラシ・曲がる
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439208
品番
EA928AG-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
ブラシが自由に曲がります
エスコ品番
EA928AG-30
材質
毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン
全長(mm)
180
質量(g)
84
毛丈(mm)
23
ブラシ寸法(mm)
60×148
繰り返し・詰め替え
対応