※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの 柄付スポンジ
30x150x20mm 柄付ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439217
品番
EA928AG-301
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
洗面用
排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番
EA928AG-301
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
150
質量(g)
14
耐熱温度(℃)
-20〜100
ブラシ寸法(mm)
25×30
適合用途
水回り(陶器洗面台)掃除
繰り返し・詰め替え
対応