エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの ステンレスたわし
60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439235
品番
EA928AG-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
材質
頭部:ステンレス線、柄:ポリプロピレン
エスコ品番
EA928AG-31
寸法(mm)
60×35
全長(mm)
190
質量(g)
50
繰り返し・詰め替え
対応