ナリカ
捕虫網
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439236
品番
G40-3208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
仕様
本絹網、竹柄、3本継ぎ
種別
CN-308N
全長(mm)
3000(縮形1000)
寸法(Φmm)
300
深さ(mm)
約600
注意
※枠は竹柄の中に収納できます。