※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの 柄付スポンジ
45x55x250mm ポット・ボトルクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439253
品番
EA928AG-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
使用場所
キッチン
エスコ品番
EA928AG-33A
材質
頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
250
質量(g)
20
スポンジサイズ(mm)
45×55×80
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応