G40-3205 捕虫網 ナリカ 50439315

捕虫網

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50439315
品番
G40-3205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,500
販売価格(税別)
¥25,000
仕様
本絹網、グラスロッド柄、5本継ぎ
種別
CN-305N
全長(mm)
1250(縮形350mm)
寸法(Φmm)
360
深さ(mm)
約720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする