ナリカ
捕虫網
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439324
品番
G40-3207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
仕様
本絹網、竹柄、2本継ぎ
種別
捕虫網 CN-307N
全長(mm)
2000(縮形1000)
寸法(Φmm)
300
深さ(mm)
約600
注意
※枠は竹柄の中に収納できます。