画像準備中

メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50439392 品番 BBT30-MEGA3S-75T
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)0.41 寸法L(mm)75 GM4 P0.7 寸法L1(mm)48 外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)0.45~3.25 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)38 外径D1(Φmm)16 適合コレットNBC3S-□

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする