BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50439426
品番
BBT30-MEGA4S-60T
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.42
寸法L(mm)
60
G
M5 P0.8
寸法L1(mm)
33
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
0.45~4.05
寸法H1(mm)
26.5
寸法H2(mm)
47
外径D1(Φmm)
15
適合コレット
NBC4S-□