※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100x20mm ネイルブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50439488 品番EA928AG-49
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620

爪、指先用と手の平用のブラシが1つになっています。
上面の爪、指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置しています。
下面の手の平用ブラシは植物毛のパキン製です。
台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
灯油や洗浄剤との使用は避けて下さい。

エスコ品番EA928AG-49 材質台:PP、上部(爪用):白豚毛、下部(手の平用):タンピコ(パキン) 寸法(mm)38×98×38、(台)98×20×38、(上部・爪用)90×18(毛丈5)、(下部・手のひら用)87×23(毛丈15) 質量(g)65 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする