※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

190x100x60mm 浴そう洗いスポンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50439497 品番EA928AG-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220

ネット仕様

使用場所浴室 エスコ品番EA928AG-50 材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)190×100×60 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ピンク、ブルーの2色あります。(色指定はできません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする