BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50439541
品番
BBT40-MEGA3S-120T
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
120
G
M4 P0.7
寸法L1(mm)
88
外径D(Φmm)
10
内径d(Φmm)
0.45~3.25
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
38
外径D1(Φmm)
23
適合コレット
NBC3S-□