※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの スポンジたわし
215x105x60mm 浴そう洗いスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439567
品番
EA928AG-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
使用場所
浴室
エスコ品番
EA928AG-51
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
215×105×60
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ピンク、ブルーの2色あります。(色指定はできません)