※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

70x155x60mm ナイロンブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50439716 品番EA928AG-538
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

サイドに広がった硬い毛が汚れやホコリをしっかり落とします。

エスコ品番EA928AG-538 材質グリップ:ゴム、PVC 全長(mm)145 毛丈(mm)35 ブラシ寸法(mm)155×35〜70 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50439716
2021-02-04
用途:
汚れ落とし

強度があり、長持ち
個人的にはもう少しブラシが硬くて良いかも

対象商品:
50439716
2019-07-22
用途:
車の車内清掃

いつもは掃除機をかけていたのですが、どうしても取れない糸くずなどもこのブラシでカキだせばカーペットも綺麗になりました。あらかじめホコリをこのブラシで一箇所に集めてあとは掃除機で一網打尽です。特に記載はなかったのですがもともと車の内装用ブラシのようで、パッケージにそのように書かれていました。毛は適度に硬く長さもちょうど良い。毛が抜けることもなかったです。安価な製品ですが、大満足です。車の内装用ブラシと表示すればもっとわかりやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする