※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

90mm スクラブブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50439725 品番EA928AG-539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840

指の爪や、狭い割れ目に便利です。

エスコ品番EA928AG-539 材質毛:ポリプロピレン、グリップ:TPRラバー 全長(mm)90 毛丈(mm)23 ブラシ寸法(mm)100×20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする