エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ・チリトリセット
ミニほうき・ちりとりセット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439743
品番
EA928AG-540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
寸法(mm)
(ちりとり)173×245
エスコ品番
EA928AG-540
材質
(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック
全長(mm)
208
ブラシ寸法(mm)
208×36
穂先(mm)
幅140
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応