※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの ネットスポンジ
150x80x50mm バススポンジ(ネット入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439944
品番
EA928AG-57A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。
使用場所
浴室
エスコ品番
EA928AG-57A
材質
アクリル、ポリウレタン
寸法(mm)
150×80×50
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応