画像準備中

メガダブルパワーチャック(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50440004 品番 BBT50-MEGA32D-105
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●工具調整量H:78~95●最低挿入長E:71●適合メガレンチ:MGR80L 質量(kg)5.4 寸法L(mm)105 寸法L1(mm)39 外径D(Φmm)80 寸法L2(mm)54 内径d(Φmm)32 外径D1(Φmm)86 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする