BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50440065
品番
BBT50-MEGA42D-165
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:88~105●最低挿入長E:71●適合メガレンチ:MGR99L
質量(kg)
9.6
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
40
外径D(Φmm)
99
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
42
外径D1(Φmm)
100
形状図番
1